BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 斧
ファイバーグラスハンドル大槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69503254
品番
LS-MASSE-4FG
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
全長(mm)
900
刃長(mm)
80.5
トラスコ品番
836-8914
材質
刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)
4.8
頭部長(mm)
200