ファイバーグラスハンドルマキ割用斧

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69503272 品番LS-MERLIN-2.5FG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,110 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
全長(mm)900 刃長(mm)50.5 トラスコ品番837-0427 材質刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー 質量(kg)3.55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69503272
2022-11-01
用途:
薪割
建設業・工事業

頑丈な設計で 硬い樹も かんたんに割れます
和制の斧を使用していましたが こんないいものが あるとはもっと早く
使用していれば 良かったです

2021-05-04
用途:
マキ割り
製造業

握り心地や、丈夫
さ、見た目の雰囲気がとても気に入ってます

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする