グッドマン
グッドマンの その他測定用品
グッドマンの 回転計/カウンター
グッドマンの 回転計/カウンターその他関連用品
金属探知機M130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69503288
品番
M130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
扱い易い万能タイプの金属探知機です。
ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様
ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能
トラスコ品番
836-2899
セット内容
本体、専用ケース
材質
ABS
質量(kg)
3
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
使用圧力(MPa)
0.1〜1.5
本体寸法(mm)
980×80×210
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気・窒素
流体温度(℃)
1.5〜60
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660