PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69503367
品番
MBH-MR316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
屋内外
トラスコ品番
856-7529
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
7.9
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
5
長さ(m)
304.8
使用温度範囲(℃)
-80〜538℃