MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69503376 品番MBS-MR316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
材質ステンレス(SUS316) 長さ(m)304.8 仕様屋内外 トラスコ品番856-7530 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-80〜538℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする