曜日別特売
MC1131 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター 69503385

MC1131 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター 69503385
MC1131 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター 69503385

電着ダイヤモンドカッティングディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)2.34刃径(Φmm)8刃長(mm)0.18注文コード69503385品番MC1131
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。

粒度600刃径(Φmm)8軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5刃長(mm)0.18トラスコ品番856-8574質量(g)7タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする