鉄製丸ボス

(22件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじ寸法MM8 寸法L(mm)25 注文コード69503485 品番H-10-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はねじ寸法M・寸法L・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・計器盤用BOX。

材質鉄生地(SS400) 寸法L(mm)25 寸法D(Φmm)20 寸法M(mm)8 ねじ寸法MM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
日常の車、バイクのメンテ
製造業

想像通りの商品です。機会があればリピートすると思います。

2024-09-01
用途:
軸付き研磨ビットの材料として使用

一番は価格が安い事、次に硬すぎずに加工しやすい事、さらにそこそこの寸法精度も持っている事などから、自作研磨ビットの母材として利用しました、旋盤など専用設備が無くても扱いやすく期待通りで非常に満足しています

2024-10-21
用途:
各種カラー切削のベースに

各種カラー切削のベースに使っています。下穴あるので便利ですよ笑

対象商品:
89202705
2023-03-24
用途:
丸パイプの内部に溶接

インチパイプには専用の快削材ナットがあるのですが、割れやすいので代用しています。ss400なので溶接が外れる心配が無くなります。

一個単位の販売はありがたいのですが、一個ずつの包装は数を頼むと環境問題が心配なほどゴミが出ますし、開封に時間がかかるので、10個入りぐらいも販売もラインナップするとか環境問題に取り組んでみてはいかがでしょうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

現状は、価格的な要因を優先して対応させていただいておりますが、今後、同様の要望が強くなれば、対応を検討させていただきます。

対象商品:
89202723
2023-03-22
用途:
スペーサー代わりに

格安で使い勝手が良い。ボス以外の使い方としては
中のねじ溝をドリルで掘ってスペーサーに使用しています

2人が参考にしています
2021-12-13
用途:
装置組付け
製造業

M4〜M12までと
商品のバリエーションが豊富で
使い勝手もよいサイズが準備されており、
大変重宝しております。

対象商品:
89202793
2020-10-20
用途:
DCサーボモータの取り付けに
BMJラボラトリ 様 (製造業)

DCサーボモータをギア板金に取り付けるのに、M4の六角真鍮スペーサを使おうと思いましたが、ちょっと細くて心配だったので、ホシモトさんの鉄製丸ボスを発注しました。
結果は大径で力一杯締め付けても強度も十分で満足しました。
弊社はすべて溶接なしのボルトオンですが、ガッチリと取り付けできました。
欲を言えば8mm、10mm、12mm、14mmなど細かい高さのスペーサも欲しいところです。
有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
89202671
2020-05-25
用途:
バイクメンテナンス
ONUKIデンタルラボラトリー 様 (サービス業)

フレーム補強やステーの作成に使いました。
溶け込みも良く作業しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする