曜日別特売
43030-0007 Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex) 69503790

Micro-Fit 3.0 シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は極数・定格電流・適合電線範囲 AWGなど80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
5
適合電線範囲 AWG(#)
20, 22, 24
注文コード
69503790
品番
43030-0007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
定格電流(A)
5
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
りん青銅
被覆外径(mm)
(適用)1.85max.
適合電線範囲 AWG(#)
20, 22, 24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 自社製品販売用のパーツとして

丈夫で加工しやすいです。継続生産していただきたい。

対象商品 : 29076557
2024-02-29
用途: 車の電源ケーブル用
サービス業

安く早く届きました。
品質も問題なく、お客様へ納品できます。
大変助かりました。

対象商品 : 29076399
2022-01-29
用途: 装置の電源供給に
卸売・小売業

早く入手できて製品供給までのスケジュールを維持できてとても助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする