MLT10EH15-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 69503988

ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) シルバー 注文コード69503988 品番MLT10EH15-LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は特性・色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

長さ(mm)912 最大結束径(Φmm)254 シルバー 仕様屋内外、UL取得品 トラスコ品番856-7531 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.38 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-80〜538℃ 引張強度(N)3114 適合工具ST2MT、RT2HT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする