PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
69504042
品番
MLT4DEH-Q316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
仕様
屋内外
トラスコ品番
856-7537
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
749
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
509
使用温度範囲(℃)
-80〜538℃
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
3559
最小結束径(Φmm)
25.4