PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
1054
注文コード
69504112
品番
MLT6DSH-Q316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
仕様
屋内外
トラスコ品番
856-7544
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
1054
幅(mm)
15.9
厚さ(mm)
0.38
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-80〜538℃
最大結束径(Φmm)
152
引張強度(N)
5339
最小結束径(Φmm)
25.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69504112
MLT6DSH-Q316
70381466
MLT6DSH-Q316
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(100本)
¥
149,800
税込
¥
164,780
内容量に違いがあります。