PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
69504155
品番
MLT8DEH15-Q316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
仕様
屋内外
トラスコ品番
856-7548
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
1359
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.38
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-80〜538℃
最大結束径(Φmm)
203
引張強度(N)
4449
最小結束径(Φmm)
25.4