雑誌架

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69504277 品番 MR-3W
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
材質本体:スチール 仕様扉部厚さ23mmまで収納可 トラスコ品番856-9361 質量(kg)41 ホワイト 高さ(mm)1110 奥行(mm)400 間口(mm)1000 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)945×339×225
注意
※ご使用の際には下記商品(別売)が必要となります。
商品名:ダイシン 雑誌架用 ベース、注文コード: 69504295、品番 MR-B1W
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする