ダイシン
ダイシンの 看板・POP・掲示用品
ダイシンの カタログスタンド
ダイシンの 什器/壁掛け用カタログスタンド
雑誌架
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69504286
品番
MR-5W
参考基準価格(税別)
¥136,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
本体:スチール
仕様
扉部厚さ23mmまで収納可
トラスコ品番
856-9362
質量(kg)
64
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
400
間口(mm)
1000
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
945×339×225
注意
※ご使用の際には下記商品(別売)が必要となります。
商品名:ダイシン 雑誌架用 ベース、注文コード: 69504295、品番 MR-B1W
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません