ダイシン
ダイシンの 看板・POP・掲示用品
ダイシンの カタログスタンド
ダイシンの 什器/壁掛け用カタログスタンド
雑誌架用 ベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69504295
品番
MR-B1W
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
本体:スチール
仕様
ダイシン 雑誌架用 ベースホワイト
トラスコ品番
856-9363
質量(kg)
3
色
ホワイト
高さ(mm)
100
奥行(mm)
400
間口(mm)
1000
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
945×339×225
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません