PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
バックルロック式 ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
幅(mm)
9.7
長さ(mm)
940
注文コード
69504304
品番
MSC10W38T15-L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
940
最大結束径(Φmm)
254
トラスコ品番
836-3156
幅(mm)
9.7
使用温度範囲(℃)
-40〜140℃
仕様
屋内・屋外用
材質
ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11
厚さ(mm)
0.58
質量(kg)
2
色
黒
引張強度(N)
1335