PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
バックルロック式 ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
69504313
品番
MSC10W50T15-L6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
940
最大結束径(Φmm)
254
トラスコ品番
836-3164
幅(mm)
12.9
使用温度範囲(℃)
-40〜140℃
仕様
屋内・屋外用
材質
ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11
厚さ(mm)
0.58
質量(kg)
2
色
黒
引張強度(N)
2225