バックルロック式 ステンレスバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 69504417 品番 MSC8W50T15-L6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
長さ(mm)780 最大結束径(Φmm)203 トラスコ品番836-3163 幅(mm)12.9 使用温度範囲(℃)-40〜140℃ 仕様屋内・屋外用 材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11 厚さ(mm)0.58 質量(kg)2 引張強度(N)2225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする