PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
バックルロック式 長尺ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69504435
品番
MSCNW38T15-QR6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11
長さ(m)
25.1
仕様
屋内外
トラスコ品番
856-7554
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
0.38
質量(g)
884
使用温度範囲(℃)
-40〜140℃