PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
バックルロック式 長尺ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69504453
品番
MSCNW63T15-QR6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11
長さ(m)
25.1
仕様
屋内外
トラスコ品番
856-7556
幅(mm)
15.9
厚さ(mm)
0.38
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜140℃