elcometer
elcometerの 厚さ測定
elcometerの 厚さ計
超音波厚さ計 MTG4-TXC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69504636
品番
MTG4-TXC
参考基準価格(税別)
¥287,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
防塵防水加工(IP54)、MTG4超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子
トラスコ品番
107-1204
セット内容
収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル
材質
硬質プラスチック
幅(mm)
73
高さ(mm)
145
質量(g)
280
奥行(mm)
37
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500