イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの 天然ゴム
イノアックの 天然ゴム ゴム板・シート
ゴムスポ N148 化粧断ち加工
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69504758
品番
N148-20X1000X1300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
発泡ゴム(天然)
トラスコ品番
859-3902
質量(kg)
3.9
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜100
密度
0.15±0.03g/cm3
商品豆知識
ゴム素材の特長