NiteIze
NiteIzeの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
NiteIzeの 結束ベルト
NiteIzeの バンド
ギアータイ コード&ツイスト 3インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69505162
品番
NI03744
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオンピンク
トラスコ品番
834-5462
材質
熱可塑性エラストマー、スチール
長さ(mm)
76
幅(mm)
7
質量(g)
1
長さ(m)
0.076