NiteIze
NiteIzeの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
NiteIzeの 結束ベルト
NiteIzeの バンド
ギアータイ コード&ツイスト 3インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69505178
品番
NI03745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
トラスコ品番
834-5463
材質
熱可塑性エラストマー、スチール
長さ(mm)
76
幅(mm)
7
質量(g)
1
長さ(m)
0.076