NL-252FH 卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所) 69505284 NL-252FH 卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所) 69505284

卓上フリーハンドシーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69505284 品番NL-252FH
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。
フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。
動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。

用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-0887 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質ステンレス 質量(kg)7.7 電源(V)100 消費電力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150 シール長さ(mm)245 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする