大西工業
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M3×0.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
15
15
19
18
17
21
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69505363
品番
028L-M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
6.35
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
855-0295
全長(mm)
120
質量(g)
38
ピッチ(mm)
0.50
下穴径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
突き出しセンタ有無
有