Strong Tool
Strong Toolの 光学測定器
Strong Toolの 点検鏡/点検灯
Strong Toolの 点検鏡
検査鏡伸縮自在型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69505485
品番
NO69-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
見えにくい場所や狭い場所の点検、検視に最適です。
伸縮自在7段シャフトです。
全長(mm)
約690
用途
機械の内部など狭く見にくい箇所の点検・観察に便利です
トラスコ品番
848-1893
材質
シャフト:スチール、樹脂部:ABS樹脂
径(Φmm)
(鏡)約36