空リール NR型 コンセント無し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69505503 品番NR-00
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに トラスコ品番858-0322 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316 側板Φ250mm 巻取長さ(m)(外径Φ10)30 胴寸(mm)Φ135×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69505503
2025-11-08
用途:
長尺ケーブルの収納や運搬
製造業

ドラムにケーブルを巻いたままで使用するにはドラムに加工をしてケーブルの両端を使用できるようにしなくてはいけませんが私は50メートルあるLANケーブルを一時的に保管したり運んだりする為に購入したので使う時はケーブルを全て出しています。造りは良く扱い易いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする