NS-077D-1 ネオストッパー 八興 69505537 NS-077D-1 ネオストッパー 八興 69505537

ネオストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69505537 品番 NS-077D-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。

材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン 厚さ(mm)13 トラスコ品番828-9260 幅(mm)70 質量(kg)2.5 高さ(mm)70 用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に 取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売) 長さ(m)1 穴径(Φmm)上:30、下:12×20 ライン色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする