曜日別特売
NS-077D-3 ネオストッパー 八興 69505546

 

NS-077D-3 ネオストッパー 八興 69505546
NS-077D-3 ネオストッパー 八興 69505546

ネオストッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)70
厚さ(mm)13
高さ(mm)70
長さ(m)3
内容量1本注文コード69505546品番NS-077D-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。

用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン厚さ(mm)13トラスコ品番828-9264幅(mm)70質量(kg)7.5高さ(mm)70取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)長さ(m)3穴径(Φmm)上:30、下:12×20ライン色

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする