曜日別特売
NS-110D-1 ネオストッパー 八興 69505555

 

NS-110D-1 ネオストッパー 八興 69505555
NS-110D-1 ネオストッパー 八興 69505555

ネオストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
幅(mm)100
厚さ(mm)16
高さ(mm)100
長さ(m)1
内容量1本注文コード69505555品番NS-110D-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。

用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン厚さ(mm)16トラスコ品番828-9261幅(mm)100質量(kg)4.4高さ(mm)100取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)長さ(m)1穴径(Φmm)上:40、下:20×34ライン色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする