SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
デザインキャスター「Olym」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
69505652
品番
OLYM-PS-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
車輪径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
47×47
取付ピッチ(mm)
32.5×32.5
取付高(mm)
94
材質(車輪)
ポリウレタン+ABS樹脂
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
828-0283
質量(g)
193
車輪幅(mm)
13
表面処理
クロームメッキ
ストッパー
あり
取付穴径P(mm)
6.2
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
60