デザインキャスター「Olym」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード69505668 品番OLYM-PS-75
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)500 取付座(mm)47×47 取付ピッチ(mm)32.5×32.5 取付高(mm)96.5 材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番828-0284 質量(g)216 車輪幅(mm)13 表面処理クロームメッキ ストッパーあり 取付穴径P(mm)6.2 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする