SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
デザインキャスター「Olym」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
69505704
品番
OLYM-TS-75
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
500
取付高(mm)
102
材質(車輪)
ポリウレタン+ABS樹脂
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
828-0288
質量(g)
216
車輪幅(mm)
13
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M10
表面処理
クロームメッキ
ストッパー
あり
軸長L(mm)
15
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
75