タフテックホワイト62 透明底

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69505747 品番OSM 6200BK/CL24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

特殊配合のボディにより、悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えます。
透明底です。
なし

足幅EE トラスコ品番836-3920 質量(kg)1 サイズ(cm)24 用途食品加工、厨房、食堂、病院 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 機能耐油性 丈(cm)30.0(28.0cm計測) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする