アキレス
アキレスの 安全長靴・長靴
アキレスの 耐油長靴/衛生長靴
タフテックホワイト62 透明底
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69505835
品番
OSM 6200BK/CL30.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
特殊配合のボディにより、悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えます。
透明底です。
なし
色
青
足幅
EE
トラスコ品番
836-3929
質量(kg)
2
サイズ(cm)
30
用途
食品加工、厨房、食堂、病院
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
機能
耐油性
丈(cm)
30.0(28.0cm計測)
靴タイプ
長靴