イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
指針板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69506176
品番
OTLK40-A
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
ワンタッチロックノブ用指示板、ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合わせて読み取りに使用
トラスコ品番
858-6312
長さ(mm)
14.5
幅(mm)
10
材質(本体)
SUS304
色(本体)
ナチュラル