PAD-308 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク 69506298 PAD-308 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク 69506298

平ベルトアクリルカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69506298 品番 PAD-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。
専用金具との組み合わせで用途が広がります。

最大使用荷重(kg)188.3 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)25 ベルト色マリンブルー 厚さ(mm)1.8 用途バック等の肩掛けベルトなどに 仕様ドラム巻 トラスコ品番837-1246 材質アクリル 質量(g)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする