PAP-0300600-R エンボス付ナイロンポリ袋 SURE(石崎電機製作所) ロールタイプ 69506438

エンボス付ナイロンポリ袋

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード69506438 品番PAP-0300600-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。

用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) トラスコ品番828-0766 材質ナイロン、ポリエチレン タイプロール 1巻長さ(m)6 寸法(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69506456
2025-02-28
用途:
食品の真空パック
飲食業

サイズもバッチリ大容量で大変満足しております。次回も頼みたいです。

対象商品:
69506456
2022-02-19
用途:
真空パックに
自動車・二輪車・自転車関連業

本体は他社のフードセーバーであるが、消耗品でコストの安いものを探していたところ、この商品をゲット。純正品の約半分程度で満足している。

対象商品:
69506456
2023-06-26
用途:
魚の冷凍保存用
有限会社リトルプレゼンツ 様 (製造業)

以前幅20cmのものを購入してよかったので、そのつもりで購入したところ幅30cmでした。
過去の買い物リストから再度購入にすれば良かったのですが、下の方に寸法30cmとはあったものの、非常にわかりづらい。購入履歴から過去の商品を見ると、商品名に20cmと明記してあり同じように商品名に幅のサイズを入れてほしかった。まあ当方の不注意は認めますが。

改善点としては、幅30cm / 幅20cm と商品名に明記してください。寸法という表記よりも幅の方がわかりやいと思います。

ちなみにクオリテイは全く問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
69506456
2021-03-08
用途:
食品の保存
株式会社アエル 様 (不動産業)

フードシェーバーは価格が高いのでしょつう使えません。それに比べたらこの製品は価格が安いので使いやすいです。でも、薄いので、保存状態がどうかなと思っています。もっともっと安くなったらいいな!

対象商品:
69506456
2020-08-15
用途:
食品の冷凍保

真空パック機で食品の冷凍保存に使用していますが、コスパが非常に高いので満足です。強いて言えば、カット後の袋がクルンと丸くクセがつくため、内容物を入れにくい場合があるのが残念。ロールのクセか、エンボスとフラット面によるものか不明ですが、他社の同等品では全くクセのつかないものもあるので、改善されると嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
69506456
2019-05-15
用途:
真空包装時
教育・研究機関

私の確認不足なのですが、うちのフードセーバーが、28cm対応で差し込むタイプなので、使用できませんでした。ご注意ください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする