曜日別特売
FS-05AHS3 エアー搬送ファン コントロールスイッチ 三菱電機 69506775

エアー搬送ファン コントロールスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69506775品番FS-05AHS3
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
定格電圧(V)単相100定格電流(A)12ランプ運転表示ランプ:付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温)運転入切2段切替容量(A)制御:1~12入数(個)1材質(パネル)プラスチック製
注意
※取付ボックスはJIS C8340の金属製1個用スイッチボックスをご使用ください。

※スイッチに接続する商品の電流値が1A以下の場合、運転ランプが点灯しません。

※複数台運転する場合は、起動電流の合計がスイッチの容量を超えないようにしてください。それ以上の台数を運転する場合は電磁接触器(お客様手配)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする