アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ゴミ箱
アイリスオーヤマの ペール・バケツ型ゴミ箱
ソフトペール
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69506788
品番
PE-45L-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
素材にこだわった、やわらかくて衝撃に強いペール(ゴミ箱)です。
容量(L)
45
材質
本体:ポリエチレン、バックル:スチール
色
ブルー
トラスコ品番
836-4740
高さ(mm)
546
間口(mm)
427
外径(mm)
427
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ