MOYU-06H32B LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機 69506940

MOYU-06H32B LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機 69506940
MOYU-06H32B LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機 69506940
MOYU-06H32B LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機 69506940
MOYU-06H32B LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機 69506940

LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69506940品番MOYU-06H32B
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。

仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B質量(kg)1.7材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級種類天井直付吊具材質(カバー)鋼板/白色仕上パイプ長(mm)L=750入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする