検測桿メジャーポールタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69507055 品番MPT-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

絶縁巻尺テープ内蔵によりポールを伸びた分だけ数値が変動、1mm目盛りでより正確に測定が可能。先端金具は取り換え式で、オプションで用途に合った金具に取り換え可能。

質量(kg)1.6 サイズ6m6段 外形寸法(mm)20〜35 方式ジョイント:テーパー 寸法(m)全縮時:1.32 先端金具C型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする