ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69507071 品番ERD9817W
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フルモデルチェンジによる大幅な効率アップと器具?理療かを実現
従来の調光調色モデルと比較し固有エネルギー消費効率を平均25%向上、単色LED器具と同等以上の効率(*)を実現。
初期LED器具からのリプレイスにも最適です。
また器具重量は従来品比平均24%の軽量化。
施工負荷の低減に寄与するとともに使用原材料減による環境負荷の軽減に貢献します。
(メーカーLED器具との比較です。)

仕様断熱施工:不可 材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(白艶消) モジュールLEDモジュール付 消費電力(W)13.7[100-242V] 光源寿命LED:40000h 色(本体) LED交換不可 電源ユニット別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする