プラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69507077 品番PIC-360
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。
電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。
専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。
iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。

用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに 仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化 トラスコ品番836-7974 セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書 材質PC/ABSアロイ ブラック 質量(g)390 タイプ360度自動追尾 消費電力(W)7.2(AC100V時) 電源AC100V〜240V 対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210 角度調整範囲自動/手動(パン角) 解像度FHD、HD、VGA、QVGA 記憶容量(GB)32 無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMO フレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps 対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS
注意
※本製品の使用にはスマートフォン・タブレットとWi-Fi ルーターを別途ご用意ください。
※録画をする場合はmicroSDカードが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする