SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品替ヒーター
プラジェット用替ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69507095
品番
PJ-216/218A-H 1200W
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
プラジェット用ヒーター
トラスコ品番
127-8193
適合機種
PJ-216A、PJ-218A
質量(g)
125
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200