ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69507098
品番
TUB-SOTN-W-S-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
長さ(mm)
1100
幅(mm)
50
色
白
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】50×1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。