PKステンレスたわし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 質量(g)52 注文コード69507235 品番PK-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS430) シルバー トラスコ品番859-0889 厚さ(mm)55 質量(g)52 縦(mm)150 横(mm)114 アズワン品番64-5289-96 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69507235 PK-160 71364347 PK-160 PKステンレスたわし ボンスター PKステンレスたわし ボンスター 1個 129 税込142 3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69507278
2022-11-04
用途:
魚のうろこ引き。

ボリュウムがあり耐久性もありなかなか重宝しております。
贅沢を言えばもう少し太い素材(あらい素材)を使っていただければ作業もはかどりますし、耐久性も向上すると思います。
あくまでも魚屋の意見です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする