※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69507256
品番
OPP25-B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質
OPP
形状
【口部分】天ストレート
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
195×270
色
透明
サイズ
B5用
入数(枚)
100
フタ
なし
テープ
なし