※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPP25-B6 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 69507290 OPP25-B6 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 69507290

OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×200パック) 注文コード69507290 品番OPP25-B6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 形状【口部分】天ストレート 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)140×200 透明 サイズB6用 入数(枚)100 フタなし テープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする